Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tápegység Pro 2 3 fázis 48 VDC kimeneti feszültség 10 A kimeneti áram TopBoost + PowerBoost kommunikációs képesség SX110635 - 2787-2357

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 340-550 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4066966155877

Sonepar cikkszám

SX110635

Gyártói cikkszám

2787-2357

Gyártói típuskód

2787-2357

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

48-48 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

340-550 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

480-780 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

340-550 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

120 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

130 mm

Modulszélesség:

7

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység; Pro 2; 3 fázis; 48 VDC kimeneti feszültség; 10 A kimeneti áram; TopBoost + PowerBoost; kommunikációs képesség