WAGO - Tápegység Pro 2 3 fázis 48 VDC kimeneti feszültség 20 A kimeneti áram TopBoost + PowerBoost kommunikációs képesség SX110634 - 2787-2358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 48-56 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 340-550 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966155891
Sonepar cikkszám
SX110634
Gyártói cikkszám
2787-2358
Gyártói típuskód
2787-2358
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
48-56 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
340-550 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
480-780 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
48 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
340-550 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
120 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
130 mm
Modulszélesség:
7
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem