WAGO - Tápkábel, előre szerelt, 7/8 hüvelyk 7/8 inch 3 pólusú Aljzat, egyenes Hossz 10 m SX108380 - 787-6716/9310-100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 3
Kábelhossz - 10 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143727068
Sonepar cikkszám
SX108380
Gyártói cikkszám
787-6716/9310-100
Gyártói típuskód
787-6716/9310-100
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
3
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
sárga
LED-kijelzővel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
600 V
Védettség (IP):
IP67
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugós csatlakozó 7/8 col
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Névleges áram In:
9 A