Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tápkábel, előre szerelt, 7/8 hüvelyk 7/8 inch 3 pólusú Aljzat, egyenes Hossz 5 m SX108381 - 787-6716/9310-050

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Tápkábel, előre szerelt, 7/8 hüvelyk 7/8 inch 3 pólusú Aljzat, egyenes Hossz 5 m SX108381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 3

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Kábelköpeny színe - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143727044

Sonepar cikkszám

SX108381

Gyártói cikkszám

787-6716/9310-050

Gyártói típuskód

787-6716/9310-050

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

3

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

sárga

LED-kijelzővel:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

600 V

Védettség (IP):

IP67

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugós csatlakozó 7/8 col

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Névleges áram In:

9 A

Tápkábel, előre szerelt, 7/8 hüvelyk; 7/8 inch; 3 pólusú; Aljzat, egyenes; Hossz 5 m