WAGO - Tartófedél átlátszó nyomógomb címkéhez 100db/cs SN089807 - 210-857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 27.5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089807
Gyártói cikkszám
210-857
Gyártói típuskód
210-857
Anyag:
műanyag
Szélesség:
27.5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
17.5 mm
Tartófedél átlátszó nyomógomb címkéhez 100db/cs