WAGO - TASTERSCHILD 27x18MM SILBER 350/ROLL SN001171 - 210-855
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821674948
Sonepar cikkszám
SN001171
Gyártói cikkszám
210-855
Gyártói típuskód
210-855
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
18 mm
Magasság:
27 mm
Mágneses:
Nem
Nyomógombjelölők; 27 x 18 mm; ezüstszínű