Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tehermentesítő lemez 12,5MM SN054289 - 734-128

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Tehermentesítő lemez 12,5MM SN054289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332405270

Sonepar cikkszám

SN054289

Gyártói cikkszám

734-128

Gyártói típuskód

734-128

Tartozék fajtája:

egyéb

Tehermentesítő lap; anya-, apacsatlakozóknak; 12,5 mm széles; 1 rész; 3,5 mm lábtávolság; világosszürke