Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Terepi busz interfész Ethernet, 2x RJ-45, kapcsolt, IP20 SN053072 - 750-352

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Terepi busz interfész Ethernet, 2x RJ-45, kapcsolt, IP20 SN053072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 1

  • Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821086840

Sonepar cikkszám

SN053072

Gyártói cikkszám

750-352

Gyártói típuskód

ETHERNET TCP/IP FBC

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Dugós csatlakozóhelyek száma:

1

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Igen

Max. bemeneti áram DC-nél:

0.28 A

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

Kimeneti feszültség DC:

5-5 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

1.7 A

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

ASI protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Potenciálszétválasztással:

Igen

Busz-csatoló modulos állomásépítéshez:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

ATEX por-volt-védelem, kat. 3D

Szélesség:

51 mm

Magasság:

65 mm

Mélység:

100 mm

Terepi busz interfész Ethernet, 2x RJ-45, kapcsolt, IP20