WAGO - Terminál Block GT71487 - 828-334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-16 mm2
Névleges áram In - 41 A
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821148777
Sonepar cikkszám
GT71487
Gyártói cikkszám
828-334
Gyártói típuskód
828-334
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-16 mm2
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
1000 V
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
4
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozási pozíció:
oldalt
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
65.1 mm
Szín:
szürke
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Integrált átvezetőkarimával:
Nem
Szerelőlemez erőssége:
3-3 mm