WAGO - Teszt/vizsgáló adapter sorkapcsokhoz SN082002 - 283-404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csatlakozókábel - Nem
Szín - szürke
Sorolható - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918255479
Sonepar cikkszám
SN082002
Gyártói cikkszám
283-404
Gyártói típuskód
283-404
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Vizsgálóadapter; 11,6 mm széles; Ellenőrződugó 4mm O; szürke