WAGO - Teszter fázis, feszültség, folytonosság, IP65 GT17409 - 206-802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 6-1000 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Névleges áramkör kategóriája - CAT IV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17409
Gyártói cikkszám
206-802
Gyártói típuskód
206-802
Feszültségmérési tartomány:
6-1000 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Folytonosság vizsgálat:
akusztikus
Ellenállásmérés:
2000 Ohm
Teszter fázis, feszültség, folytonosság, IP65