Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Teszter-TESTBOY GT03100 - 206-804

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V

  • Feszültségkijelző - egyéb

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332612395

Sonepar cikkszám

GT03100

Gyártói cikkszám

206-804

Gyártói típuskód

Testboy 120-1000V

Feszültségmérési tartomány:

12-1000 V

Feszültségkijelző:

egyéb

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Igen

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

nincs

Egypólusú fázisjelző:

Nem

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Csapadéknál alkalmazható:

Nem

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Folytonosság vizsgálat:

vizuális/akusztikus

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Testboy; beépített zseblámpával