Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Textil címkék smart Printerhez fehér SN091150 - 210-811

MásolásMásolás
WAGO - Textil címkék smart Printerhez fehér SN091150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091150

Gyártói cikkszám

210-811

Gyártói típuskód

210-811

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

20 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

7 mm

Magasság:

20 mm

Mágneses:

Nem

Textilcímkék; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 7 x 20 mm; 3000 darab egy tekercsen; fehér