WAGO - Textil címkék smart Printerhez sárga SN091151 - 210-811/000-002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091151
Gyártói cikkszám
210-811/000-002
Gyártói típuskód
210-811/000-002
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
7 mm
Magasság:
20 mm
Mágneses:
Nem
Textilcímkék; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 7 x 20 mm; 3000 darab egy tekercsen; sárga