Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Thermotranszfer nyomtató Smart Printer teljes szekrényjelöléshez basic kit Jelölő anyag nélkül SN189426 - 258-5108

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szövegsorok száma - 1-6

  • Max. címkeszélesség - 50 mm

  • Vágás helye kívül - Igen

  • Szövegismétlés - Nem

  • Fémszalaghoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189426

Gyártói cikkszám

258-5108

Gyártói típuskód

258-5108

Szövegsorok száma:

1-6

Max. címkeszélesség:

50 mm

Vágás helye kívül:

Igen

Szövegismétlés:

Nem

Fémszalaghoz használható:

Nem

Nyomtatófelbontás:

300 DPI

Thermotranszfer nyomtató; Smart Printer; teljes szekrényjelöléshez; basic kit; Jelölő anyag nélkül