WAGO - Thermotranszfer nyomtató, Smart Printer, teljes szekrényjelöléshez, mobile starter kit, Jelölő anyag nélkül SN200973 - 258-5100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szövegsorok száma - 1-6
Max. címkeszélesség - 50 mm
Vágás helye kívül - Igen
Szövegismétlés - Nem
Fémszalaghoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200973
Gyártói cikkszám
258-5100
Gyártói típuskód
258-5100
Szövegsorok száma:
1-6
Max. címkeszélesség:
50 mm
Vágás helye kívül:
Igen
Szövegismétlés:
Nem
Fémszalaghoz használható:
Nem
Nyomtatófelbontás:
300 DPI
Thermotranszfer nyomtató; Smart Printer; teljes szekrényjelöléshez; mobile starter kit; Jelölő anyag nélkül