WAGO - THR csatl. dugó 1,2 x 1,2 mm-es forraszláb egyenes 5,08 mm lábtávolság 10P narancssárga SN178417 - 231-370/001-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 10
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel - szabad dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178417
Gyártói cikkszám
231-370/001-000
Gyártói típuskód
231-370/001-000
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
10
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
szabad dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
90° (függőlegesen fel)
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Ház színe:
narancs
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
forrasztás
Érintkezők rasztermérete:
5.08 mm
Névleges áram In:
16 A
Csatlakozások rasztermérete:
5.08 mm
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Pin hossza:
5 mm
Vezetőlemez vastagságra alkalmas:
1.5 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
csatlakozó érintkező
Zárjelezés típusa:
nincs