WAGO - THR csatlakozóaljzat 1,2 x 1,2 mm-es forraszláb döntött 7,5 mm lábtávolság 12 pólusú fekete SX111582 - 231-872/001-000/105-
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 12
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel - szabad dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454901486
Sonepar cikkszám
SX111582
Gyártói cikkszám
231-872/001-000/105-
Gyártói típuskód
231-872/001-000/105-604
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
12
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
szabad dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
THR-csatlakozás
Ház színe:
fekete
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
forrasztás
Érintkezők rasztermérete:
7.5 mm
Névleges áram In:
16 A
Csatlakozások rasztermérete:
7.5 mm
Névleges feszültség:
630 V
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Pin hossza:
2.4 mm
Vezetőlemez vastagságra alkalmas:
1.5 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
csatlakozó érintkező
Zárjelezés típusa:
nincs