WAGO - THR csatlakozódugó 1,0 x 1,0 mm-es forraszláb egyenes szorítóbilincs 5 mm láb távolság 13 pólusú szürke SX108839 - 769-643/003-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 13
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel - szabad dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332412971
Sonepar cikkszám
SX108839
Gyártói cikkszám
769-643/003-000
Gyártói típuskód
769-643/003-000
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
13
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
szabad dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
90° (függőlegesen fel)
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Ház színe:
szürke
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
forrasztás
Érintkezők rasztermérete:
5 mm
Névleges áram In:
32 A
Csatlakozások rasztermérete:
5 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Szennyezési fokozat:
3
Pin hossza:
3.6 mm
Vezetőlemez vastagságra alkalmas:
1.5 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-35-85 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
csatlakozó érintkező
Zárjelezés típusa:
nincs