Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - THR csatlakozódugó 1,2 x 1,2 mm-es forraszláb döntött 7,62 mm lábtávolság 10 pólusú narancssárga SX111571 - 231-970/001-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 10

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - szabad dugaszoló csatlakozó

  • Dugaszoló érintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4044918932578

Sonepar cikkszám

SX111571

Gyártói cikkszám

231-970/001-000

Gyártói típuskód

231-970/001-000

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

10

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

szabad dugaszoló csatlakozó

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Vezetőlemez/érintkező szöge:

0°/180° (vízszintes)

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztó-csatlakozó

Ház színe:

narancs

Érintkező felület anyaga:

ón

Rögzítés módja:

forrasztás

Érintkezők rasztermérete:

7.62 mm

Névleges áram In:

16 A

Csatlakozások rasztermérete:

7.62 mm

Névleges feszültség:

630 V

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Pin hossza:

3.8 mm

Vezetőlemez vastagságra alkalmas:

1.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Zárjelezés típusa:

nincs

THR csatlakozódugó; 1,2 x 1,2 mm-es forraszláb; döntött; 7,62 mm lábtávolság; 10 pólusú; narancssárga