WAGO - Típus jelölők SN101906 - 210-812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101906
Gyártói cikkszám
210-812
Gyártói típuskód
210-812
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
50 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
50 mm
Magasság:
25 mm
Mágneses:
Nem
Típusjelölők; 50 x 25 mm; ezüstszínű