WAGO - Típusjelölő SN094591 - 210-802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094591
Gyártói cikkszám
210-802
Gyártói típuskód
210-802
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
70 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
33 mm
Magasság:
70 mm
Mágneses:
Nem
Típusjelölők; 70 x 33 mm; ezüstszínű