Nem visszaküldhető

WAGO - Többemeletes installációs sorkapocs működtetőnyílással 2,5 mm2 csúsztatható N bontó LT/L Push-in CAGE CLAMP® 2,50 mm2 szürke SX113927 - 2003-7659

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • Potenciálok száma - 2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454792749

Sonepar cikkszám

SX113927

Gyártói cikkszám

2003-7659

Gyártói típuskód

2003-7659

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Potenciálok száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

N-szétválasztó csúszkákkal:

Igen

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Nem

Magasság:

96 mm

Mélység:

42.3 mm

N-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-35-85 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5.2 mm

Alapszín:

szürke

Többemeletes installációs sorkapocs; működtetőnyílással; 2,5 mm2; csúsztatható N bontó; LT/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm2; szürke