WAGO - Többemeletes installációs sorkapocs működtetőnyílással 2,5 mm2 N/L/PE Push-in CAGE CLAMP® 2,50 mm2 szürke SX113935 - 2003-6646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Potenciálok száma - 3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821322061
Sonepar cikkszám
SX113935
Gyártói cikkszám
2003-6646
Gyártói típuskód
2003-6646
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Potenciálok száma:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
PE-funkcióval:
Igen
Magasság:
110 mm
Mélység:
45.2 mm
N-funkció lehetséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
20 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-35-85 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
5.2 mm
Alapszín:
szürke