Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Többemeletes installációs sorkapocs működtetőnyílással 4 mm2 L/L/PE Push-in CAGE CLAMP® 4,00 mm2 szürke SX113889 - 2005-7645

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-6 mm2

  • Potenciálok száma - 3

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143042253

Sonepar cikkszám

SX113889

Gyártói cikkszám

2005-7645

Gyártói típuskód

2005-7645

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-6 mm2

Potenciálok száma:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Igen

Magasság:

123.9 mm

Mélység:

41.7 mm

N-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Névleges áram In:

36 A

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-35-85 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

6.2 mm

Alapszín:

szürke

Többemeletes installációs sorkapocs; működtetőnyílással; 4 mm2; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm2; szürke