Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - TOPJOB S Terminal Blocks 2,5 mm² SN104333 - 2002-2691

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - TOPJOB S Terminal Blocks 2,5 mm² SN104333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 1 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104333

Gyártói cikkszám

2002-2691

Gyártói típuskód

2002-2691

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

szürke

Vastagság:

1 mm

Bepattintható:

Igen

Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; szürke