WAGO - TOPJOB® S L-típus Vizsgáló dugómodul moduláris 1 pólusú 2,50 mm2 szürke SX113959 - 2002-611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - rugó
Pólusszám - 1
Csatlakozókábel - Nem
Szín - szürke
Sorolható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454997403
Sonepar cikkszám
SX113959
Gyártói cikkszám
2002-611
Gyártói típuskód
2002-611
Csatlakozási mód:
rugó
Pólusszám:
1
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Igen
Reteszelhető:
Nem
TOPJOB® S L-típus Vizsgáló dugómodul; moduláris; 1 pólusú; szürke