WAGO - Törésgátló 2-polusú WINSTA MINI IP20 GT72013 - 890-1112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Kivitel - csatlakozó dugó
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143548502
Sonepar cikkszám
GT72013
Gyártói cikkszám
890-1112
Gyártói típuskód
890-1112
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
csatlakozó dugó
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP20
Pólus jelölés:
+, -
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.25-1.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.25-1.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
kék
Lezárás típusa:
külön
Húzásmentesítés:
Nem
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.01556 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
RAL szám kódolás/érintkező betét:
5015
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
34.1 mm
Magasság:
11.7 mm
Szélesség:
10.4 mm