WAGO - Transzformátor tápegység Bemeneti feszültség 230 VAC Kimeneti feszültség: 12 ... 24 VAC Kimeneti teljesítmény: 63 VA SX108341 - 787-976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz - 0-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Max. kimeneti áram 1 - 5.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143487399
Sonepar cikkszám
SX108341
Gyártói cikkszám
787-976
Gyártói típuskód
787-976
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
0-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. kimeneti áram 1:
5.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
0-230 V
2. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 2:
2.6 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Stabilizált:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
144 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (IP):
IP20