Nem visszaküldhető

WAGO - Túlfeszültség levezetőmodul technológiai jelekhez Névleges feszültség 24 VDC 2 jel nyomvonalhoz közösítve túlfesz. levezetővel s SX108216 - 792-803

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 23 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V

  • Névleges áram - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332780766

Sonepar cikkszám

SX108216

Gyártói cikkszám

792-803

Gyártói típuskód

792-803

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

23 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

33 V

Névleges áram:

0.5 A

Védelmi szint ér/ér:

50 V

Védelmi szint ér/föld:

1500 V

Határfrekvencia:

6 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Beépítési szélesség:

6 mm

Túlfeszültség levezetőmodul technológiai jelekhez; Névleges feszültség 24 VDC; 2 jel nyomvonalhoz közösítve túlfesz. levezetővel; szimmetrikus interfészekhez; Kétállapotú; védelem gyújtószikramentes áramkörökhöz; Szélesség: 6mm; 2,50 mm2