WAGO - Túlfeszültség levezetőmodul technológiai jelekhez Névleges feszültség 24 VDC 2 jel nyomvonalhoz közösítve túlfesz. levezetővel t SX108217 - 792-802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332780759
Sonepar cikkszám
SX108217
Gyártói cikkszám
792-802
Gyártói típuskód
792-802
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Névleges áram:
10 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
750 V
Határfrekvencia:
6 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Beépítési szélesség:
6 mm