Nem visszaküldhető

WAGO - Túlfeszültség levezetőmodul technológiai jelekhez Névleges feszültség 48 VDC 2 jel nyomvonalhoz közösítve túlfesz. levezetővel s SX108215 - 792-804

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 48-48 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 38.5 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 55 V

  • Névleges áram - 1.7 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332780773

Sonepar cikkszám

SX108215

Gyártói cikkszám

792-804

Gyártói típuskód

792-804

Névleges feszültség DC:

48-48 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

38.5 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

55 V

Névleges áram:

1.7 A

Védelmi szint ér/ér:

100 V

Védelmi szint ér/föld:

750 V

Határfrekvencia:

6 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Beépítési szélesség:

6 mm

Túlfeszültség levezetőmodul technológiai jelekhez; Névleges feszültség 48 VDC; 2 jel nyomvonalhoz közösítve túlfesz. levezetővel; szimmetrikus interfészekhez; Kétállapotú; Szélesség: 6mm; 2,50 mm2