WAGO - Túlfeszültség levezetőmodul technológiai jelekhez Névleges feszültség 5 VDC 2 jel nyomvonalhoz közösítve túlfesz. levezetővel na SX108214 - 792-805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V
Névleges áram - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332843737
Sonepar cikkszám
SX108214
Gyártói cikkszám
792-805
Gyártói típuskód
792-805
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Névleges áram:
0.1 A
Védelmi szint ér/ér:
27 V
Védelmi szint ér/föld:
50 V
Határfrekvencia:
6 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Beépítési szélesség:
6 mm