WAGO - U-alakú gyűjtősín Cu 10mm x 3 mm 5 I/O-nak megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz ezüstszínű SX108231 - 790-190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 93 mm
Magasság - 60 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454229764
Sonepar cikkszám
SX108231
Gyártói cikkszám
790-190
Gyártói típuskód
790-190
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
93 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
U-alakú gyűjtősín; Cu 10mm x 3 mm; 5 I/O-nak; megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz; ezüstszínű