WAGO - U-alakú gyűjtősín Cu 10mm x 3 mm 8 I/O-nak megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz ezüstszínű SX108228 - 790-193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 130 mm
Magasság - 35 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454229795
Sonepar cikkszám
SX108228
Gyártói cikkszám
790-193
Gyártói típuskód
790-193
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
130 mm
Magasság:
35 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
U-alakú gyűjtősín; Cu 10mm x 3 mm; 8 I/O-nak; megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz; ezüstszínű