WAGO - U-alakú gyűjtősín Cu 10mm x 3 mm 8 I/O-nak megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz ezüstszínű SX108230 - 790-191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 130 mm
Magasság - 60 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454229771
Sonepar cikkszám
SX108230
Gyártói cikkszám
790-191
Gyártói típuskód
790-191
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
130 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
U-alakú gyűjtősín; Cu 10mm x 3 mm; 8 I/O-nak; megfelelő a 750-es sorozat moduljaihoz; ezüstszínű