Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Univerzális nyomógomb lap fekete SN114661 - 210-853

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Univerzális nyomógomb lap fekete SN114661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 27 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

  • Magasság - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114661

Gyártói cikkszám

210-853

Gyártói típuskód

210-853

Anyag:

műanyag

Szélesség:

27 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Magasság:

19 mm

Univerzálási nyomógombkeret; halogénmentes; fekete