WAGO - UPS-töltő és vezérlő, 24 VDC bemeneti feszültség, 24 VDC kimeneti feszültség, 20 A kimeneti áram, Feszültségfelügyelet, kommunikációs képesség SN197014 - 787-875
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 22-29 V
USV-technológia - online (vonalban)
Kimeneti feszültség - 24-24 V
SNMP - Nem
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN197014
Gyártói cikkszám
787-875
Gyártói típuskód
787-875
Bemeneti feszültség:
22-29 V
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
24-24 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
57 mm
Magasság:
171 mm
Mélység:
171 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Igen
Tömeg:
1.2 kg
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Teljes hatékonyság:
95 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0