WAGO - Üres dugaszolható modul, saját beép-hez Típus 10 15 mm széles 6 pólusú szürke SX110130 - 286-111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 50 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 15 mm
Magasság - 82.5 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918840101
Sonepar cikkszám
SX110130
Gyártói cikkszám
286-111
Gyártói típuskód
286-111
Mélység:
50 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
82.5 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Igen
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez; Típus 10; 15 mm széles; 6 pólusú; szürke