WAGO - Üres dugaszolható modul, saját beép-hez Típus 11 20 mm széles 8 pólusú szürke SX110129 - 286-112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 50 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 20 mm
Magasság - 82.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918840118
Sonepar cikkszám
SX110129
Gyártói cikkszám
286-112
Gyártói típuskód
286-112
Mélység:
50 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
20 mm
Magasság:
82.5 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Igen
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez; Típus 11; 20 mm széles; 8 pólusú; szürke