WAGO - Üres dugaszolható modul, saját beép-hez Típus 12 25 mm széles 10 pólusú szürke SX110128 - 286-113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 50 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 25 mm
Magasság - 82.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918840125
Sonepar cikkszám
SX110128
Gyártói cikkszám
286-113
Gyártói típuskód
286-113
Mélység:
50 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
25 mm
Magasság:
82.5 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Igen
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez; Típus 12; 25 mm széles; 10 pólusú; szürke