WAGO - Üres dugaszolható modul, saját beép-hez Típus 9 10 mm széles 4 pólusú szürke SX110131 - 286-110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 50 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 10 mm
Magasság - 82.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918840095
Sonepar cikkszám
SX110131
Gyártói cikkszám
286-110
Gyártói típuskód
286-110
Mélység:
50 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
10 mm
Magasság:
82.5 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Igen
Üres dugaszolható modul, saját beép-hez; Típus 9; 10 mm széles; 4 pólusú; szürke