WAGO - Üres sorkapocs ház SX110140 - 2857-123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 112 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 22.5 mm
Magasság - 112 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821561446
Sonepar cikkszám
SX110140
Gyártói cikkszám
2857-123
Gyártói típuskód
2857-123
Mélység:
112 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
112 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Igen
Üres sorkapocs ház