WAGO - Üres sorkapocs ház SX110142 - 2857-121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 108 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 22.5 mm
Magasság - 108 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821561422
Sonepar cikkszám
SX110142
Gyártói cikkszám
2857-121
Gyártói típuskód
2857-121
Mélység:
108 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
108 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Igen
Üres sorkapocs ház