WAGO - Vágó, mindenféle laposkábel gyors és könnyű vágásához SN101910 - 897-972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 1.27 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 4 mm2
Vágófej cserélhető - Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101910
Gyártói cikkszám
897-972
Gyártói típuskód
897-972
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
1.27 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
4 mm2
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb