Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vég és Válaszlap 1mm narancs SN098888 - 2002-2692

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Vég és Válaszlap 1mm narancs SN098888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - narancs

  • Vastagság - 1 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098888

Gyártói cikkszám

2002-2692

Gyártói típuskód

2002-2692

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

narancs

Vastagság:

1 mm

Bepattintható:

Igen

Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; narancssárga