WAGO - Vég- és válaszlap SN007416 - 769-303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007416
Gyártói cikkszám
769-303
Gyártói típuskód
769-303
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1.1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1,1 mm vastag; szürke