WAGO - Véglap bepattintható rögzítólábbal szürke SX110791 - 262-371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332143066
Sonepar cikkszám
SX110791
Gyártói cikkszám
262-371
Gyártói típuskód
262-371
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; bepattintható rögzítólábbal; szürke