WAGO - Véglap bepattintható rögzítólábbal szürke SX110943 - 261-371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332141277
Sonepar cikkszám
SX110943
Gyártói cikkszám
261-371
Gyártói típuskód
261-371
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; bepattintható rögzítólábbal; szürke