WAGO - Véglap GT94916 - 2007-8891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94916
Gyártói cikkszám
2007-8891
Gyártói típuskód
2007-8891
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; 1,5 mm vastag; plombálási lehetőség nélkül; szürke